ESP-DIN7979-D-M6-16X160 Pasador cilíndrico con rosca interior DIN 7979, acero sin recubrimiento, endurecido, clase de tolerancia m6 Forma D, acero 600 N/mm2, endurecido a 60 ± 2 HRC
Los pasadores cilíndricos con roscas internas se utilizan principalmente en orificios ciegos.
La DIN 7979 se ha retirado y ha sido sustituida por la DIN EN ISO 8735. (Se han modificado algunas longitudes nominales)
https://www.wurth.es/esp-din7979-d-m6-16x1600247016160ESP-DIN7979-D-M6-16X160ESP-DIN7979-D-M6-16X160<br>Pasador cilíndrico con rosca interior<br>DIN 7979, acero sin recubrimiento, endurecido, clase de tolerancia m6<br>Forma D, acero 600 N/mm<SUP>2</SUP>, endurecido a 60 ± 2 HRC<br><P>Los pasadores cilíndricos con roscas internas se utilizan principalmente en orificios ciegos.</P><br><P>La DIN 7979 se ha retirado y ha sido sustituida por la DIN EN ISO 8735. (Se han modificado algunas longitudes nominales)</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/53019.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/53019.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores cilíndricos/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores cilíndricos/Pasador cilínd., rosca int., endurecido2024-02-16T20:20:56+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!