Pasador cilíndrico, sin endurecer

Ref.: 027002520
Ver todas las versiones
ESP-DIN7-M6-A4-2,5X20

Descripción

ESP-DIN7-M6-A4-2,5X20
Pasador cilíndrico, sin endurecer
DIN 7, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

La DIN 7 se ha retirado y ha sido sustituida por la DIN EN ISO 2338 (cambios realizados en la definición de longitud y las alturas de las cúpulas).

Altura del tope roscado

0.4 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diseño

Sin endurecer
Más Información

Radio del tope roscado

2.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

DIN

7
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.811 g
Más Información

Normas

DIN 7
Más Información
Scroll to top