Pasador recto con puntas planas

Ref.: 025290820
Ver todas las versiones
ESP-DIN7-H8-8X20

Descripción

ESP-DIN7-H8-8X20
Pasador recto con puntas planas
DIN 7, acero sin recubrimiento (9 SMnPb 28 k o St 50 K), sin endurecer, clase de tolerancia h8

La DIN 7 se ha retirado y ha sido sustituida por la DIN EN ISO 2338 (cambios realizados en la definición de longitud y las alturas de las cúpulas).

Altura del tope roscado

1.2 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de tolerancia

h8
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diseño

Sin endurecer
Más Información

Radio del tope roscado

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

DIN

7
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.500 g
Más Información

Normas

DIN 7
Más Información
Scroll to top