Pasador cilíndrico ranurado con chaflán

Ref.: 026738 60
Ver todas las versiones
ESP-DIN1473-A1-8X60

Descripción

ESP-DIN1473-A1-8X60
Pasador cilíndrico ranurado con chaflán
DIN 1473, acero inoxidable A1, sin recubrimiento

Altura del tope roscado

1 mm
Más Información

Material

A1
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

2.8 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

DIN

1473
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.500 g
Más Información

ISO

8740
Más Información

Normas

ISO 8740, DIN 1473
Más Información
Scroll to top