Pasador cilíndrico ranurado con chaflán

Ref.: 026736 30
Ver todas las versiones
ESP-DIN1473-A1-6X30

Descripción

ESP-DIN1473-A1-6X30
Pasador cilíndrico ranurado con chaflán
DIN 1473, acero inoxidable A1, sin recubrimiento

Altura del tope roscado

0.8 mm
Más Información

Material

A1
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

2.5 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

DIN

1473
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.699 g
Más Información

ISO

8740
Más Información

Normas

ISO 8740, DIN 1473
Más Información
Scroll to top