Pasador cilíndrico ranurado con chaflán
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
Descripción
ESP-DIN1473-A1-6X10
Pasador cilíndrico ranurado con chaflán
DIN 1473, acero inoxidable A1, sin recubrimiento
Altura del tope roscado |
0.8 mm |
Más Información
Material |
A1 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud del chaflán |
2.5 mm |
Más Información
Longitud |
10 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
6 mm |
Más Información
Clase de propiedad |
50 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2.150 g |
Más Información
Normas |
ISO 8740, DIN 1473 |
Más Información
https://www.wurth.es/esp-din1473-a1-6x10
026736 10
ESP-DIN1473-A1-6X10
ESP-DIN1473-A1-6X10<br>Pasador cilíndrico ranurado con chaflán<br>DIN 1473, acero inoxidable A1, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/34601.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/34601.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores ranurados
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores ranurados/Pasador cilíndrico ranurado con bisel
2024-02-16T20:20:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!