Descripción
ESP-DIN1471-A1-5X12
Pasador guía cónico
DIN 1471, acero inoxidable A1, sin recubrimiento
Material |
A1 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud del chaflán |
0.63 mm |
Más Información
Longitud |
12 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
5 mm |
Más Información
Clase de propiedad |
50 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.927 g |
Más Información
Normas |
ISO 8744, DIN 1471 |
Más Información
https://www.wurth.es/esp-din1471-a1-5x12
026715 12
ESP-DIN1471-A1-5X12
ESP-DIN1471-A1-5X12<br>Pasador guía cónico<br>DIN 1471, acero inoxidable A1, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/34627.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/34627.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores ranurados
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores ranurados/Pasador cónico ranurado
2024-02-16T20:20:26+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!