Pasador guía cónico

Ref.: 026713 8
Ver todas las versiones
ESP-DIN1471-A1-3X8

Descripción

ESP-DIN1471-A1-3X8
Pasador guía cónico
DIN 1471, acero inoxidable A1, sin recubrimiento

Material

A1
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

0.4 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

DIN

1471
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.618 g
Más Información

ISO

8744
Más Información

Normas

ISO 8744, DIN 1471
Más Información
Scroll to top