Clavo de acero

Ref.: 0478570210
Ver todas las versiones
ESP-DIN1151-5KG-7,0X210

Descripción

ESP-DIN1151-5KG-7,0X210
Clavo de acero
DIN 1151, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Número de piezas por unidad de embalaje

75 Uds
Más Información

DIN

1151
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

Normas

DIN 1151
Más Información

Diámetro nominal x longitud

7 x 210 mm
Más Información
Scroll to top