Descripción
ESP-DIN1151-5KG-4,2X100
Clavo de acero
DIN 1151, acero, sin recubrimiento
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
100 mm |
Más Información
Materiales de construcción |
Sí |
Más Información
Peso del contenido |
5.0 kg |
Más Información
Diámetro nominal |
4.2 mm |
Más Información
Número de piezas por unidad de embalaje |
450 Uds |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73170060000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
5133.000 g |
Más Información
Normas |
DIN 1151 |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
4,2 x 100 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/esp-din1151-5kg-4-2x100
0478542100
ESP-DIN1151-5KG-4,2X100
ESP-DIN1151-5KG-4,2X100<br>Clavo de acero<br>DIN 1151, acero, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1380900.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1380900.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Grapas, clavos
/Productos/Normalizado, DIN/Grapas, clavos/Clavos
/Productos/Normalizado, DIN/Grapas, clavos/Clavos/Clavo de acero
2024-08-29T01:09:56+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!