Clavo de acero

Ref.: 047852560
Ver todas las versiones
ESP-DIN1151-2,5KG-2,5X60

Descripción

ESP-DIN1151-2,5KG-2,5X60
Clavo de acero
DIN 1151, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

2.5 kg
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Número de piezas por unidad de embalaje

1075 Uds
Más Información

DIN

1151
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2587.000 g
Más Información

Normas

DIN 1151
Más Información

Diámetro nominal x longitud

2,5 x 60 mm
Más Información
Scroll to top