Pasador cónico, sin endurecer

Ref.: 026754 45
Ver todas las versiones
ESP-DIN1-B-A1-4X45

Descripción

ESP-DIN1-B-A1-4X45
Pasador cónico, sin endurecer
DIN 1, acero inoxidable A1, sin recubrimiento

La DIN 1 se ha retirado y ha sido sustituida por la ISO 2339 (cambios realizados en la definición de longitud y las alturas de las cúpulas).

Material

A1
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diseño

Forma retorcida
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

DIN

1
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.579 g
Más Información

Normas

DIN 1
Más Información
Scroll to top