Pasador cónico, sin endurecer

Ref.: 024904 26
Ver todas las versiones
ESP-DIN1-A-4X26

Descripción

ESP-DIN1-A-4X26
Pasador cónico, sin endurecer
DIN 1, acero sin recubrimiento, sin endurecer, diseño A (rectificado)

Se puede almacenar en sistema ORSY®


La DIN 1 se ha retirado y ha sido sustituida por la ISO 2339 (cambios realizados en la definición de longitud y las alturas de las cúpulas).

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Diseño

A: suelo
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

DIN

1
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.955 g
Más Información

Normas

DIN 1
Más Información
Scroll to top