Color de clavo de color

Ref.: 047914002
Ver todas las versiones
ESP-COLOR-CAOBA-1,75X40

Descripción

ESP-COLOR-CAOBA-1,75X40
Color de clavo de color
Clavos de color con cuerpo estriado para una fijación permanente en madera y plástico

Estos clavos finos hechos de acero de alta calidad se proporcionan con un revestimiento de color resistente.

Como resultado, cuando se selecciona el color correcto, la cabeza del clavo pasa prácticamente desapercibida cuando se inserta.

Los clavos de color están endurecidos

Como resultado, no se doblan cuando se golpean y se pueden clavar fácilmente debido a sus puntas finas.

Su cuerpo estriado le permite anclarse de manera firme y permanente a las fibras de la madera.

Los clavos de color están disponibles en los siguientes colores:

  • Arce
  • Abedul
  • Roble, oscuro
  • Roble, claro
  • Caoba
  • Nuez
  • Palisandro
  • Negro
  • Blanco

Talleres de carpintería, fabricantes de muebles, decoración, construcción de ferias comerciales



Los clavos de color son especialmente adecuados para fijar listones, molduras y lamas decorativas, cuartos de círculo y paneles de madera, y para crear muebles y marcos (por ejemplo, marcos para cuadros o espejos) de madera natural, madera lacada con pintura de color y plástico.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Color

Caoba
Más Información

Diámetro nominal

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.740 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top