Correa de elevación de dos pliegues

Ref.: 071350 704
Ver todas las versiones
ESLINGA-PLANA-2T-4M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESLINGA-PLANA-2T-4M
Correa de elevación de dos pliegues
Las correas de elevación sirven para aquellas situaciones en las que se necesita una superficie de contacto ancha con la carga.
  • Tejido plano, con gazas para grúa en ambos extremos
  • Gazas para grúa reforzadas
  • Se pueden realizar varias configuraciones de eslinga
  • Protege las superficies
  • Reduce el riesgo de lesiones de manera considerable con respecto a las eslingas convencionales
  • Alta capacidad de carga con baja carga muerta
  • Designación por colores de la capacidad de carga

  • Las correas de elevación pueden utilizarse a temperaturas comprendidas entre -40°C y +100°C

  • Eslinga muy resistente y duradera para todo tipo de cargas

  • Gracias a su baja carga muerta y a su gran flexibilidad, las correas de elevación tienen excelentes propiedades de manipulación, por lo que se utilizan tanto en fábricas como en obras de construcción.

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga (de una sola forma de U)

4000 kg
Más Información

Capacidad de carga (de un solo lazo)

1600 kg
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Capacidad de carga (solo directo)

2000 kg
Más Información

Color

Verde
Más Información

Anchura de la banda

60 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Longitud útil

4 m
Más Información

Estándar EN

1492-1
Más Información

Código del sistema armonizado

59119090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1438.000 g
Más Información

Normas

EN 1492-1
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Certificado TÜV

600598994.pdf

Catálogo General

071350704

Ficha Técnica

32408891.pdf

Ficha Técnica

660664823.pdf
Scroll to top