Eslinga redonda

Ref.: 071350 211
Ver todas las versiones
ESLINGA REDONDA-EN1492-2000KG-5000MM

Descripción

ESLINGA REDONDA-EN1492-2000KG-5000MM
Eslinga redonda
Eslinga muy flexible para cargas de todo tipo que no daña las superficies
  • Fabricada en poliéster de alta resistencia con tiras de cilindro tejidas e impresión de capacidad de carga (WLL: LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO)
  • Designación de capacidad de carga codificada por colores entre 1000 y 8000 kg
  • Riesgo considerablemente menor de lesiones en comparación con los cables de acero y las cadenas
  • Bucle sinfín con etiqueta de información de aplicación resistente a desgarros

  • Las eslingas redondas se pueden utilizar a temperaturas de entre -40 °C y +100 °C

  • Gracias a su baja tara y gran flexibilidad, las eslingas redondas tienen excelentes propiedades de manipulación. Por ello, se utilizan tanto en fábricas como en obras

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga (de una sola forma de U)

4000 kg
Más Información

Capacidad de carga (de un solo lazo)

1600 kg
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Capacidad de carga (solo directo)

2000 kg
Más Información

Color

Verde
Más Información

Anchura de la banda

43 mm
Más Información

Anchura de la placa de soporte con carga

43 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Longitud útil

5 m
Más Información

Estándar EN

1492-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2010.000 g
Más Información

Normas

EN 1492-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top