Correa de elevación desechable

Ref.: 071350 396
ESLINGA-CARGA-750KG-2,5M-B48MM

Descripción

ESLINGA-CARGA-750KG-2,5M-B48MM
Correa de elevación desechable
de conformidad con la norma DIN 60005
Correa de elevación desechable fabricada en poliéster duradero, sin teñir, de 48 mm de ancho, ideal para elementos de estructura de madera, madera laminada cruzada o vigas de madera laminada encolada
  • Excelente capacidad de carga y estabilidad gracias a su anchura de 48 mm
  • Para un uso versátil gracias al material de poliéster duradero
  • Diseño de una sola capa para mayor facilidad de uso y flexibilidad
  • Color blanco no teñido que se integra bien en diferentes entornos y no mancha.
  • No daña las superficies
  • Carga estática baja

La correa de elevación desechable monocapa es ideal para la elevación y el transporte de cargas en diversas aplicaciones industriales, como la construcción de madera y la logística.


También es adecuada para asegurar árboles recién plantados


Las correas de elevación desechables deben eliminarse de forma adecuada una vez finalizada la operación de elevación.


Respete las normas de las asociaciones profesionales durante el uso.

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga (de una sola forma de U)

1500 kg
Más Información

Capacidad de carga (de un solo lazo)

600 kg
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Capacidad de carga (solo directo)

750 kg
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Anchura de la banda

48 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Longitud útil

2500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

253.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top