Eslinga de cadena de 1 ramal, QC 8

Ref.: 5162608111
Ver todas las versiones
ESLINGA CADENA C8 D10 1RAMAL 1M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESLINGA CADENA C8 D10 1RAMAL 1M
Eslinga de cadena de 1 ramal, QC 8
Cadena de elevación con ganchos de carga de horquilla, sin acortador
  • Eslinga de cadena de acuerdo con EN 818-4
  • Con cadena pintada de negro
  • Fijaciones para cadena pintadas de rojo
  • Todos los componentes de la cadena tienen el sello "H" según lo prescrito por la asociación profesional pertinente.
  • Cada eslinga de cadena incorpora un número de cadena trazable junto a una tarjeta de indicación de cadena.
  • En todos los dispositivos de elevación hay una etiqueta UVV para el seguimiento de las inspecciones periódicas.

Se pueden proporcionar otras configuraciones de cadena a petición del cliente.

Anchura del cardán

75 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura del cardán

135 mm
Más Información

Clase de calidad

8
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Longitud útil

1 m
Más Información

Forma de gancho

Gancho de horquilla
Más Información

Capacidad de carga

3150 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4200.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5162608111

Ficha Técnica

589377597.pdf

Ficha Técnica

90678102.pdf
Scroll to top