Eslabón de gancho

Ref.: 0899612631
Ver todas las versiones
ESLABON-ROJO-EN-GANCHO-DE-6MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESLABON-ROJO-EN-GANCHO-DE-6MM
Eslabón de gancho
Para cadenas de plástico

Material

PE
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899612631

Ficha Técnica

32410703.pdf
Scroll to top