Eslabón compuesto

Ref.: 0899613635
Ver todas las versiones
ESLABON-DE-UNION-ROJO-DE-8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESLABON-DE-UNION-ROJO-DE-8MM
Eslabón compuesto
Para cadenas de plástico

Material

PE
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899613635

Ficha Técnica

32410703.pdf
Scroll to top