ESLABON PERNO GIRA C8 2TM20X30 Argolla de suspensión giratoria QC 8 Punto de fijación giratorio atornillado para levantar cargas pesadas que necesitan girarse o rotarse.
Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
Gira 360°: argolla autoajustable 180°, pivotante
Cojinetes para facilitar la alineación de la carga
Comprobación de grietas al 100 %
Clase de calidad 8
Pintado en RAL 3000
No es adecuado para movimientos rotatorios constantes bajo carga. En caso de existir tensión axial, se permite una desviación de ±5° con una reducción de la capacidad de carga de aproximadamente el 10%.
https://www.wurth.es/eslabon-con-perno-giratorio-clase-8-m20x30-2t5162120301ESLABON PERNO GIRA C8 2TM20X30ESLABON PERNO GIRA C8 2TM20X30<br>Argolla de suspensión giratoria QC 8<br>Punto de fijación giratorio atornillado para levantar cargas pesadas que necesitan girarse o rotarse.<br><ul><li>Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga</li><li>Gira 360°: argolla autoajustable 180°, pivotante</li><li>Cojinetes para facilitar la alineación de la carga</li><li>Comprobación de grietas al 100 %</li><li>Clase de calidad 8</li><li>Pintado en RAL 3000</li></ul><br><P>No es adecuado para movimientos rotatorios constantes bajo carga. En caso de existir tensión axial, se permite una desviación de ±5° con una reducción de la capacidad de carga de aproximadamente el 10%.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3471645.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3471645.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Cadenas y eslingas/Productos/Normalizado, DIN/Cadenas y eslingas/Eslingas/Productos/Normalizado, DIN/Cadenas y eslingas/Eslingas/Soporte giratorio1708115223000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!