Argolla de suspensión giratoria QC 8

Ref.: 516211225
Ver todas las versiones
ESLABON PERNO GIRA C8 0,5T M12X25
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESLABON PERNO GIRA C8 0,5T M12X25
Argolla de suspensión giratoria QC 8
Punto de fijación giratorio atornillado para levantar cargas pesadas que necesitan girarse o rotarse.
  • Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
  • Gira 360°: argolla autoajustable 180°, pivotante
  • Cojinetes para facilitar la alineación de la carga
  • Comprobación de grietas al 100 %
  • Clase de calidad 8
  • Pintado en RAL 3000

No es adecuado para movimientos rotatorios constantes bajo carga. En caso de existir tensión axial, se permite una desviación de ±5° con una reducción de la capacidad de carga de aproximadamente el 10%.

Material

ST
Más Información

Altura interior

46 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Capacidad de transporte de carga

0.5 t
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

38 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

0.5 t
Más Información

Longitud de rosca

25 mm
Más Información

Par máximo

28 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

517.500 g
Más Información

Grosor de anillo

13 mm
Más Información

Diámetro interno

30 mm
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Altura del cuerpo

50 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

516211225

Ficha Técnica

584158753.pdf

Ficha Técnica

584158754.pdf
Scroll to top