Roseta simple

Ref.: 08761118
Ver todas las versiones
ESCUDO TUBER.CALEFA.BLANCO D:18MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUDO TUBER.CALEFA.BLANCO D:18MM
Roseta simple
  • Montaje rápido y fácil gracias al cierre de clip de seguridad
  • Fijación limpia y segura gracias a las placas centradoras y al sistema de conexión invisible

Material

PP
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro exterior

49 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.300 g
Más Información

Diámetro interno

18 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Altura

11 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08761118

Ficha Técnica

32408476.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top