Escudo bocallave aluminio

Ref.: 0689160902
Ver todas las versiones
ESCUDO ALU CILINDRICO EASYCLICK D52MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUDO ALU CILINDRICO EASYCLICK D52MM
Escudo bocallave aluminio
EASYLICK
Condena y escudo bocallave aluminio EasyClick
  • Fabricada en aluminio.
  • Acabado níquel satinado con recubrimiento de barniz incoloro.
  • Novedoso sistema de montaje EasyClick, que mediante un adhesivo en combinación con un cuadradillo exclusivo, podemos colocar las manillas de una puerta en menos de 1 minuto, sin herramientas, ni máquinas.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Categoría de utilización

Clase 2
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tipo de montaje

Ajuste con adhesivo
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

45 mm
Más Información

Diseño

Autoadhesivo
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Campo de aplicación

Interiores
Más Información

Adecuado para

Puertas de madera
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.058 kg
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-45 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689160902

Ficha Técnica

32407364.pdf
Scroll to top