Escuadra reforzada VARIFIX®

Ref.: 0862005050
Ver todas las versiones
ESCUADRA REFORZADA VARIFIX 26X18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA REFORZADA VARIFIX 26X18
Escuadra reforzada VARIFIX®
Para montaje fijo de rieles de montaje C (en longitudinal, transversal o diagonal)

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Longitud del tramo 2

100 mm
Más Información

Distancia entre orificios

40 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura lateral

27 mm
Más Información

Longitud del tramo

100 mm
Más Información

Diámetro del orificio

9 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm26 x 26 mm28 x 28 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

9 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

215.039 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

20 x 9 mm
Más Información
Scroll to top