Escuadra triangular VARIFIX®

Ref.: 0862005071
Ver todas las versiones

ESCUADRA-PLANA-VARIFIX-C36-C41

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA-PLANA-VARIFIX-C36-C41
Escuadra triangular VARIFIX®
Para montaje fijo de rieles de montaje C (en longitudinal, transversal o diagonal)

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Longitud del tramo 2

106 mm
Más Información

Distancia entre orificios

46 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Ancho de orificio alargado 3

11 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

25 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 3

50 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

11 mm
Más Información

Longitud del tramo

106 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

11 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

215.679 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

25 x 11 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

30 x 11 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 3/ancho de orificio alargado 3

50 x 11 mm
Más Información

Catálogo General

0862005071

Ficha Técnica

32408334.pdf
Scroll to top