Longitud del tramo 2 |
106 mm |
Distancia entre orificios |
46 mm |
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Ancho de orificio alargado 3 |
11 mm |
Longitud de orificio alargado 2 |
25 mm |
Longitud de orificio alargado 3 |
50 mm |
Ancho de orificio alargado 2 |
11 mm |
Longitud del tramo |
106 mm |
Se puede utilizar para riel de montaje |
36 x 36 mm41 x 124 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 62 mm |
Grosor |
6 mm |
Anchura del orificio alargado |
11 mm |
Longitud del orificio alargado |
30 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
23.000 g |
Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2 |
25 x 11 mm |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
30 x 11 mm |
Longitud de orificio alargado 3/ancho de orificio alargado 3 |
50 x 11 mm |
Catálogo General |
0862900525 |
Ficha Técnica |
139425634.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0862900525 |