Elementos de fijación adecuados:
Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm
Para madera o uniones de madera que tengan que soportar bajas cargas de pequeñas estructuras.
Número de orificios en la portadora principal nH |
5 Uds |
Profundidad |
40 mm |
Material |
ST |
Superficie |
Z275 |
Diseño |
Sin barra |
Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1 |
5 mm |
Anchura |
60 mm |
Designación del material |
DX51D |
Aprobación |
ETA-09/0216 |
Peso |
83 g |
Grosor |
2.5 mm |
Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1 |
5 mm |
Número de orificios en la subportadora nJ |
5 Uds |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
83.529 g |
Altura |
40 mm |
Estándar del material |
DIN EN 10327:2004 |
Anchura x altura |
60 x 40 mm |
Anchura x altura x profundidad |
60 x 40 x 40 mm |
Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora |
5 / 5 mm |
Número de orificios en la subportadora nJ + portadora princi |
5 + 5 Uds |
Catálogo General |
0681446250 |
Ficha Técnica |
32407609.pdf |