Goniómetro Winkelfix maxi

Ref.: 071564 93
ESCUADRA MULTIANGUL.WURTH L:600MM

Descripción

ESCUADRA MULTIANGUL.WURTH L:600MM
Goniómetro Winkelfix maxi
Goniómetro ángulo para una medición de ángulos rápida y sencilla.

Vida útil prolongada

Escala estampada en la correa dentada, reforzada con fibra de vidrio

Sin errores de medición gracias a la colocación inclinada del instrumento de medición

Nivel horizontal y vertical

Equipado con punta de compás

Se puede sustituir por un lápiz

Rango de medición máximo del ángulo

180 grados
Más Información

Longitud del pasador

58 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Longitud del tramo

600 mm
Más Información

Rango de medición mínimo del ángulo

0 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1269.000 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del ángulo

0-180 grados
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07156493
Scroll to top