Goniómetro Winkelfix mini

Ref.: 071564 92
ESCUADRA MULTIANGUL.WURTH L:370MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA MULTIANGUL.WURTH L:370MM
Goniómetro Winkelfix mini
Escuadra multiángulo analógica compacto para una medición de ángulos sencilla.

Permite leer y transcribir dimensiones con facilidad

Diseño corto y disposición simétrica de los brazos de medición

Posibilidad de bloqueo en cada posición

Tornillo de bloqueo

Sin errores de medición gracias a la colocación inclinada del instrumento de medición.

Nivel horizontal y vertical

Se suministra en un maletín de plástico



ATENCIÓN


Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service.

Rango de medición máximo del ángulo

180 grados
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Longitud del tramo

430 mm
Más Información

Rango de medición mínimo del ángulo

0 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

892.000 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del ángulo

0-180 grados
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07156492

Ficha Técnica

32411174.pdf
Scroll to top