Escuadra de precisión

Ref.: 0715766100
Ver todas las versiones
ESCUADRA PRECIS. 2 C.ALAS 100MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA PRECIS. 2 C.ALAS 100MM
Escuadra de precisión
Precisión 2

Fabricada en acero de fácil mecanización DIN 875/2

Tolerancia baja de la ortogonalidad

Apto para trabajos de ingeniería mecánica general

Bordes altos con rectificación y ajuste finos

Laterales con rectificación y alineamiento finos

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

100 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

DIN

875
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

224.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

70 mm
Más Información

Normas

DIN 875
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715766100

Ficha Técnica

32411161.pdf
Scroll to top