Tope angular

Ref.: 0715765250
Ver todas las versiones
ESCUADRA PRECIS. 1 C.ALAS 250MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA PRECIS. 1 C.ALAS 250MM
Tope angular
Precisión 1

Fabricada en acero estándar DIN 875/1

Tolerancia de la ortogonalidad muy reducida

Apta para tareas de control y trabajos de precisión

Bordes altos con rectificación y ajuste finos

Laterales con rectificación y alineamiento finos

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

250 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Clase de precisión

I
Más Información

DIN

875-1
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

165 mm
Más Información

Normas

DIN 875-1
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715765250

Ficha Técnica

32411161.pdf
Scroll to top