Ángulo de conexión VARIFIX®, 45°

Ref.: 0865005060
Ver todas las versiones
ESCUADRA ANGULAR 45º VARIFIX 26X18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA ANGULAR 45º VARIFIX 26X18
Ángulo de conexión VARIFIX®, 45°

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Escuadras esquineras

  • Estructuras de soporte y estructuras libres

Distancia entre orificios

33 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura lateral

25 mm
Más Información

Longitud del tramo

68 mm
Más Información

Peso

80 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm28 x 28 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

9 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 9 mm
Más Información
Scroll to top