Tablero insertable de escritura

Ref.: 096381 798
Ver todas las versiones
ESCRITORIO-TRABAJO-CAJON-834-2PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCRITORIO-TRABAJO-CAJON-834-2PZS
Tablero insertable de escritura
Se adapta a cajones de diferentes tamaños
  • Para sistema variable y modular

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Se puede utilizar para cajón

MSM 834/380
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.400 kg
Más Información

Anchura x profundidad

834 x 380 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096381798

Ficha Técnica

32411475.pdf

Ficha Técnica

32411478.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top