| Profundidad | 380 mm | 
| Material | ST/WO | 
| Anchura | 556 mm | 
| Color | Gris antracita RAL 7016 estructurado | 
| Se puede utilizar para cajón | MSM 556/380 | 
| Código del sistema armonizado | 940390100900 | 
| Peso del producto (por artículo) | 1.800 kg | 
| Anchura x profundidad | 556 x 380 mm | 
| Catálogo General | 096381800 | 
| Ficha Técnica | 32411475.pdf | 
| Ficha Técnica | 32411478.pdf |