Limpiaparabrisas para vehículo comercial

Ref.: 0848280700
Ver todas las versiones
ESCOBILLA LIMPIA CARGO 700
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCOBILLA LIMPIA CARGO 700
Limpiaparabrisas para vehículo comercial
Para trabajos pesados
montaje robusto y duradero de la cuchilla del limpiaparabrisas adecuado para vehículos comerciales como camiones y autobuses

La visibilidad más cómoda en la experiencia de conducción.

El marco de acero distribuye uniformemente la presión a través del parabrisas

Larga vida útil

  • Ensayo de rendimiento en 800 000 activaciones
  • Estructura de acero galvanizado de 1,6 mm
  • Goma de grado A

Disponible con diferentes estilos de escobillas para camiones y autobuses

Material

Metal/caucho
Más Información

Tipo de brazo limpiaparabrisas

Montaje de articulación giratoria 16 mmMontaje en gancho de 12 x 4 mmMontaje en gancho de 9 x 3 mmMontaje en gancho de 9 x 4 mm
Más Información

Longitud

700 mm
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Rango de aplicaciones

Camión
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0848280700

Ficha Técnica

139072077.pdf
Scroll to top