La visibilidad más cómoda en la experiencia de conducción.
El marco de acero distribuye uniformemente la presión a través del parabrisas
Larga vida útil
Disponible con diferentes estilos de escobillas para camiones y autobuses
| Material | Metal/caucho | 
| Tipo de brazo limpiaparabrisas | Montaje de articulación giratoria 16 mmMontaje en gancho de 12 x 4 mmMontaje en gancho de 9 x 3 mmMontaje en gancho de 9 x 4 mm | 
| Longitud | 600 mm | 
| Diseño | Estándar | 
| Rango de aplicaciones | Camión | 
| Peso del producto (por artículo) | 420.000 g | 
| Catálogo General | 0848280600 | 
| Ficha Técnica | 139072077.pdf |