Escoba industrial

Ref.: 0695943967
Ver todas las versiones
ESCOBA INDUSTRIAL-L400MM

Descripción

ESCOBA INDUSTRIAL-L400MM
Escoba industrial
Para suelos finos
  • Combinación de buena calidad
  • Cuerpo de madera con orificio para el mango

No resistente al agua

Material

Madera
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Diámetro pasacables del soporte para herramientas de mango

24 mm
Más Información

Anchura

9 cm
Más Información

Material de las cerdas

Cerdas mixtas
Más Información

Código del sistema armonizado

96031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

413.000 g
Más Información
Scroll to top