Escoba de mijo

Ref.: 0695943082
Ver todas las versiones
ESCOBA DE MIJO 3 CORDONES
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCOBA DE MIJO 3 CORDONES
Escoba de mijo

Realizada en madera y fibra de mijo.

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

1360 mm
Más Información

Anchura

310 mm
Más Información

Material de las cerdas

Fibra vegetal
Más Información

Peso del producto (por artículo)

625 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0695943082

Ficha Técnica

32410037.pdf
Scroll to top