Escoba de acabado

Ref.: 0695943083
Ver todas las versiones
ESCOBA-DE-ACABADO-40CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCOBA-DE-ACABADO-40CM
Escoba de acabado

Realizado en plástico y fibra de PVC.

Material

PLA
Más Información

Longitud

350 cm
Más Información

Anchura

94 cm
Más Información

Color

RosaVerde
Más Información

Material de las cerdas

PVC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

282 g
Más Información

Altura

110 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0695943083

Ficha Técnica

32410037.pdf
Scroll to top