Cincel de carrocero

Ref.: 071463 35
Ver todas las versiones
ESCARPA-WURTH-PLANA-L230MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCARPA-WURTH-PLANA-L230MM
Cincel de carrocero
Forma ovalada plana

Acero al cromo-vanadio endurecido al aire

Cabeza de impacto de seguridad endurecida

Evita que el cabezal de impacto se abolle o se astille.

Vástago endurecido en toda su longitud

De este modo, consigue ser especialmente fuerte y resistente al desgaste.

Hoja rectificable

Mangos de PVC resistentes al aceite

Evita lesiones en las manos como consecuencia de resbalones durante el martilleo.

Impactos por rebote

El mango los absorbe y no se trasladan a la mano.

Mango octogonal

Evita que las herramientas rueden y caigan, por ejemplo, en andamios.


Para la realización de trabajos de carrocería, especialmente indicado para retirar puntos de soldadura eléctrica.



Para trabajos en piedra y metal.

Material

CR-V-ST
Más Información

Anchura de la superficie de impacto

7 mm
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Longitud de la superficie de impacto

26 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

26 mm
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

427.000 g
Más Información

Longitud x anchura de la superficie de impacto

26 x 7 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146335

Ficha Técnica

32408861.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top