Cincel en cruz

Ref.: 071463 08
Ver todas las versiones
HANDMSL-KRZ-L150-B6MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HANDMSL-KRZ-L150-B6MM
Cincel en cruz
De conformidad con DIN 6451

Cabeza de impacto templada

Anchura de la superficie de impacto

11 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Longitud de la superficie de impacto

17 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

6 mm
Más Información

DIN

6451
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

156.300 g
Más Información

Normas

DIN 6451
Más Información

Longitud x anchura de la superficie de impacto

17 x 11 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146308

Ficha Técnica

32408860.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top