ESCALERA TELESCOPICA-13SPRO-4.1M Escalera telescópica El todoterreno de las escaleras telescópicas. Simple, compacta, flexible
La función telescópica ofrece flexibilidad
Permite que la escalera se ajuste a la longitud requerida
Ahorro de espacio y compacta durante el transporte y almacenamiento
Se puede utilizar de forma flexible en los espacios más estrechos gracias al radio mínimo
Simple y segura
Diseño de larguero triangular para evitar torsiones
Más resistente a la torsión
Fácil de extender, se bloquea automáticamente. Los botones rojos sobresalientes debajo de cada peldaño indican cuando la escalera está lista para su uso.
Los amortiguadores incorporados aseguran que la retracción sea controlada y reducen el riesgo de pellizcos.
Peldaños en ángulo y ranurados (80 mm) para una base segura
https://www.wurth.es/escalera-telescopica-13spro-4-1m583908ESCALERA TELESCOPICA-13SPRO-4.1MESCALERA TELESCOPICA-13SPRO-4.1M<br>Escalera telescópica<br>El todoterreno de las escaleras telescópicas. Simple, compacta, flexible<br><p class="level1">La función telescópica ofrece flexibilidad</p><ul><li>Permite que la escalera se ajuste a la longitud requerida</li><li>Ahorro de espacio y compacta durante el transporte y almacenamiento</li><li>Se puede utilizar de forma flexible en los espacios más estrechos gracias al radio mínimo</li></ul><P></P><p class="level1">Simple y segura</p><ul><li>Diseño de larguero triangular para evitar torsiones</li><li>Más resistente a la torsión</li><li>Fácil de extender, se bloquea automáticamente. Los botones rojos sobresalientes debajo de cada peldaño indican cuando la escalera está lista para su uso.</li><li>Los amortiguadores incorporados aseguran que la retracción sea controlada y reducen el riesgo de pellizcos.</li><li>Peldaños en ángulo y ranurados (80 mm) para una base segura</li><li>Pies de escalera antideslizante</li><li>Capacidad de carga de hasta 150 kg</li><li>Cumple las disposiciones de la norma EN-131</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41906992.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/41906992.jpg6079482025-07-10T00:25:55+0000