Escalera de tijera con peldaños de aluminio/plástico

Ref.: 096297480
Ver todas las versiones
ESCALERA-PROFESIONAL-5-PELD
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA-PROFESIONAL-5-PELD
Escalera de tijera con peldaños de aluminio/plástico
con plataforma
Ligera, robusta y funcional, con una gran plataforma y varias áreas de almacenamiento.
  • Plataforma extragrande con superficie texturizada para trabajar de forma segura y cómoda, incluso durante periodos largos
  • Peldaños de hasta 125 mm de profundidad y texturizados para un alto nivel de seguridad y una base cómoda y segura
  • Prácticas áreas de almacenamiento en la barra de seguridad para destornilladores y consumibles.
  • Bandeja de almacenamiento de gran tamaño para herramientas eléctricas, herramientas manuales y consumibles, así como dos cajones cubiertos para piezas pequeñas.
  • El sistema de seguridad de la plataforma se bloquea automáticamente para evitar que la escalera de tijera se caiga durante el trabajo.
  • Asa en el punto óptimo de carga para un manejo fácil y ergonómico.
  • El sistema de bloqueo integrado en el asa mantiene los rieles laterales juntos de forma segura durante el transporte.
  • Los rieles laterales especialmente diseñados de perfil de aluminio extruido proporcionan una alta resistencia a la torsión y estabilidad.
  • Las superficies anodizadas de los rieles laterales aumentan la durabilidad de la escalera y evitan que las manos se ensucien durante el uso.
  • Las patas de plástico antideslizantes garantizan un apoyo seguro y son fáciles de sustituir.

Altura de la plataforma

125 m
Más Información

Material

ALU/PP
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

2.34 m
Más Información

Longitud de transporte

2.34 m
Más Información

Altura de trabajo

3.25 m
Más Información

Longitud de zancada

125 m
Más Información

Anchura (inferior)

0.63 m
Más Información

Profundidad del peldaño

130 mm
Más Información

Altura del soporte

1.25 m
Más Información

Peso

14.3 kg
Más Información

Área de soporte según TRBS 2121-2

Sí
Más Información

Anchura de la plataforma

400 mm
Más Información

Anchura (parte superior)

044 m
Más Información

Altura de alcance

3.25 m
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Altura de transporte

0.18 m
Más Información

Estándar EN

131
Más Información

Anchura de transporte

0.63 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14300.000 g
Más Información

Altura, vertical

2.07 m
Más Información

Número de peldaños (con plataforma)

1 x 5
Más Información

Longitud de la plataforma

420 mm
Más Información

Normas

EN 131
Más Información

Anchura (parte inferior)/anchura (parte superior)

0,63/044 m
Más Información

Dimensión de la plataforma

420 x 400 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096297480

Ficha Técnica

32411012.pdf
Scroll to top