Escalera telescópica aluminio con sección plegable

Ref.: 0962931471
Ver todas las versiones
ESCALERA MULTIFUNCIÓN C/ESTAB. 4X5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA MULTIFUNCIÓN C/ESTAB. 4X5
Escalera telescópica aluminio con sección plegable
Para un uso flexible como escalera apoyada, independiente y escalera de tijera

Ahorro de espacio en los vehículos y durante el almacenaje

Pueden unirse empujando una unidad sobre otra y plegarse entre sí

Fácil de usar, duradera y segura

  • Ajuste de altura sencillo y seguro mediante las asas situadas en la rejilla
  • Elementos de cierre potentes con alma de acero para regular la altura
  • La escalera puede ajustarse en incrementos de 250 mm

Apoyo seguro

  • Parte plegable para prolongación mediante escalón
  • Pies de escalera antideslizante

Seguridad de pisada

Peldaños estriados

Cumple las disposiciones de la norma EN-131

Altura de trabajo máx. como escalera de tijera

3.30 mm
Más Información

Altura de pie máx. como escalera estándar

4.10 m
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura como escalera estándar

945 mm
Más Información

Capacidad de carga máx.

150 kg
Más Información

Altura mín. como escalera de tijera

1.40 m
Más Información

Anchura (parte superior) como escalera de tijera

355 mm
Más Información

Longitud de transporte

1.50 m
Más Información

Número de peldaños

4 x 5
Más Información

Longitud de zancada máx. como escalera de tijera

1.72 m
Más Información

Altura de pie máx. como escalera de tijera

1.80 m
Más Información

Longitud de zancada mín. como escalera de tijera

1.03 m
Más Información

Distancia de peldaño

250 mm
Más Información

Peso

16.2 kg
Más Información

Anchura (parte inferior) como escalera de tijera

945 mm
Más Información

Longitud máxima como escalera estándar

5.14 m
Más Información

Longitud mínima como escalera estándar

2.90 m
Más Información

Altura de alcance máx. como escalera de tijera

3.80 m
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Altura de transporte

0.20 m
Más Información

Altura de alcance máx. como escalera estándar

6.10 m
Más Información

Anchura de transporte

0.70 m
Más Información

Altura vertical mín. como escalera de tijera

1.40 m
Más Información

Altura máx. como escalera de tijera

2.49 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16200.000 g
Más Información

Altura vertical máx. como escalera de tijera

2.49 m
Más Información

Longitud mínima/máxima como escalera estándar

2,90-5,14 m
Más Información

Anchura (parte inferior/superior) como escalera de tijera

945/355 mm
Más Información

Longitud de zancada mín./máx. como escalera de tijera

1,03-1,72 m
Más Información

Altura mín./máx. como escalera de tijera

1,40-2,49 m
Más Información

Altura vertical mín./máx. como escalera de tijera

1,40-2,49 m
Más Información

Dimensión de transporte

1,50 x 0,70 x 0,20 m
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

528783307.pdf

Certificado Dekra

530498630.pdf

659319906.pdf

Catálogo General

0962931471

Ficha Técnica

32411013.pdf
Scroll to top