Escalera de plataforma móvil ligera PIRL

Ref.: 0962975104
Ver todas las versiones

ESCALERA MOVIL PLATAFORMA PL5 EN131-7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA MOVIL PLATAFORMA PL5 EN131-7
Escalera de plataforma móvil ligera PIRL
Ligero, compacto y plegable para disfrutar de un espacio de trabajo seguro, además de facilidad de transporte y manejo.
  • Aluminio
  • Dimensiones de la plataforma antideslizante: 400 x 500 mm.
  • Altura del rodapiés de aluminio: 100 mm.
  • Estante de herramientas de gran capacidad con ranuras especiales en la parte superior y dos ganchos integrados.
  • Estante inferior con compartimentos de almacenamiento. Puede sostener un bidón de hasta como máximo 15 l y 25 kg (acero o plástico).
  • Sistema de pantógrafo patentado con mecanismo de cierre automático para proteger al operario en 360°.
  • Facilidad de transporte gracias al asa.
  • Bisagra de aluminio fundido de alta resistencia.
  • Escalones de 80 mm de profundidad.
  • Fácil de transportar tanto abierta como cerrada gracias a las ruedas que no dejan marcas, de 100 mm de diámetro.
  • Carga de trabajo máxima: 150 kg.
  • Tamaño excepcionalmente compacto para facilitar el transporte y el manejo.

Protege al trabajador 360º.


Cumple con la normativa DIN EN 131-7.

Profundidad

1.60 m
Más Información

Anchura (plegado)

0.70 m
Más Información

Material

ALU/ALU
Más Información

Longitud (plegado)

2.65 m
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

2.65 m
Más Información

Altura de trabajo

3.20 m
Más Información

Anchura

0.70 m
Más Información

Profundidad del peldaño

60 mm
Más Información

Profundidad (posición cerrada)

0.32 m
Más Información

Anchura de la plataforma

400 mm
Más Información

Altura de alcance

3.2 m
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

Número de peldaños

5
Más Información

Longitud de la plataforma

500 mm
Más Información

Dimensión de la plataforma

500 x 400 mm
Más Información

Declaración de conformidad CE

528714373.pdf

Manual instrucciones

528714323.pdf

Catálogo General

0962975104

Ficha Técnica

526304734.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top