Escalera de plataforma móvil ligera PIRL

Ref.: 0962975103
Ver todas las versiones
ESCALERA MOVIL PLATAFORMA PL4 EN131-7
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA MOVIL PLATAFORMA PL4 EN131-7
Escalera de plataforma móvil ligera PIRL
Ligero, compacto y plegable para disfrutar de un espacio de trabajo seguro, además de facilidad de transporte y manejo.
  • Aluminio
  • Dimensiones de la plataforma antideslizante: 400 x 500 mm.
  • Altura del rodapiés de aluminio: 100 mm.
  • Estante de herramientas de gran capacidad con ranuras especiales en la parte superior y dos ganchos integrados.
  • Estante inferior con compartimentos de almacenamiento. Puede sostener un bidón de hasta como máximo 15 l y 25 kg (acero o plástico).
  • Sistema de pantógrafo patentado con mecanismo de cierre automático para proteger al operario en 360°.
  • Facilidad de transporte gracias al asa.
  • Bisagra de aluminio fundido de alta resistencia.
  • Escalones de 80 mm de profundidad.
  • Fácil de transportar tanto abierta como cerrada gracias a las ruedas que no dejan marcas, de 100 mm de diámetro.
  • Carga de trabajo máxima: 150 kg.
  • Tamaño excepcionalmente compacto para facilitar el transporte y el manejo.

Profundidad

1.39 m
Más Información

Anchura (plegado)

0.80 m
Más Información

Material

ALU/ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

2.35 m
Más Información

Altura de trabajo

2.95 m
Más Información

Anchura

0.80 m
Más Información

Profundidad del peldaño

80 mm
Más Información

Altura (plegado)

2.35 m
Más Información

Profundidad (posición cerrada)

0.25 m
Más Información

Anchura de la plataforma

400 mm
Más Información

Altura de alcance

2.95 m
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16300.000 g
Más Información

Número de peldaños

4
Más Información

Longitud de la plataforma

500 mm
Más Información

Dimensión de la plataforma

500 x 400 mm
Más Información

Área de descargas

Declaración de conformidad CE

528714373.pdf

Manual instrucciones

528714323.pdf

Catálogo General

0962975103

Ficha Técnica

526304734.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top