Material |
PES |
Longitud de transporte |
1180 mm |
Número de peldaños |
2 x 4 |
Longitud (ampliada) |
2280 mm |
Capacidad de carga |
150 kg |
Peso del producto (por artículo) |
8.000 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0962932230 |
Ficha Técnica |
32411005.pdf |
Ficha Técnica |
32411010.pdf |