Escudo bocallave

Ref.: 0689151016
ESC BOCALLAVE CUADRADO NEGRO 52X52MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESC BOCALLAVE CUADRADO NEGRO 52X52MM
Escudo bocallave
  • Escudo con bocallave de 52 x 52 mm.
  • Disponible en color grafito, niquel mate y negro.
  • Fabricada en zamak.
  • Protegida de la corrosión por sus acabados que ofrecen la protección adecuada a la niebla salina y al rayado exigido por la norma EN 1670.
  • Resistente al grado de utilización que describe la norma EN1906.

El escudo debe ser colocado una vez las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos.


Puertas de paso interiores.


No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Distancia entre orificios

0 mm
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta

52 mm
Más Información

Grosor de la etiqueta

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

0 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

0 mm
Más Información

Diseño

Orificios del bombín
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Anchura de placa de puerta

52 mm
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta cuadrada
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

0 mm
Más Información

Orificio pretroquelado

PC
Más Información

Adecuado para

Portón
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

0 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Ancho de la roseta

52 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

0-0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689151016

Ficha Técnica

59954690.pdf
Scroll to top