Expansión redonda de latón

Ref.: 096786 208
Ver todas las versiones
-ERWEITERUNG MSVN PG16PG21

Descripción

-ERWEITERUNG MSVN PG16PG21
Expansión redonda de latón
Rosca conforme a la norma DIN 40430

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 16 x PG 21
Más Información

Superficie

E2
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

200 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.500 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-60 hasta 200 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top